€ 9,27/ stukexcl. btw
€ 11,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,27 | - |
10+ | € 6,06 | 34.63% |
25+ | € 4,33 | 53.28% |
50+ | € 3,46 | 62.70% |
100+ | € 3,10 | 66.60% |
200+ | € 2,91 | 68.65% |
500+ | € 2,60 | 71.93% |
1000+ | € 2,49 | 73.16% |
2500+ | € 2,19 | 76.43% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GSM-4044-40 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
b1 | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |