Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-4044-30

  • ERIKS:12967829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,06/ stukexcl. btw

€ 9,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,06

-

10+

€ 5,13

36.32%

25+

€ 3,53

56.13%

50+

€ 2,77

65.57%

100+

€ 2,43

69.81%

200+

€ 2,28

71.70%

500+

€ 2,07

74.29%

1000+

€ 1,84

77.12%

2500+

€ 1,71

78.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-4044-30
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
30 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij