€ 8,23/ stukexcl. btw
€ 9,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,23 | - |
10+ | € 5,28 | 35.80% |
25+ | € 3,67 | 55.43% |
50+ | € 2,87 | 65.13% |
100+ | € 2,51 | 69.52% |
200+ | € 2,41 | 70.67% |
500+ | € 2,15 | 73.90% |
1000+ | € 1,92 | 76.67% |
2500+ | € 1,81 | 78.06% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GSM-3539-40 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
b1 | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |