Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-3034-40

  • ERIKS:13564733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,71/ stukexcl. btw

€ 9,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,71

-

10+

€ 4,86

36.95%

25+

€ 3,34

56.65%

50+

€ 2,58

66.50%

100+

€ 2,22

71.18%

200+

€ 2,13

72.41%

500+

€ 1,90

75.37%

1000+

€ 1,73

77.59%

2500+

€ 1,58

79.56%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-3034-40
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
40 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij