Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-3034-30

  • ERIKS:12967827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,50

-

10+

€ 3,91

39.77%

25+

€ 2,55

60.82%

50+

€ 1,88

71.05%

100+

€ 1,56

76.02%

200+

€ 1,50

76.90%

500+

€ 1,35

79.24%

1000+

€ 1,29

80.12%

2500+

€ 1,14

82.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-3034-30
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
30 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij