Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-3034-20

  • ERIKS:13500982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,95/ stukexcl. btw

€ 7,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,95

-

10+

€ 3,50

41.21%

25+

€ 2,19

63.26%

50+

€ 1,56

73.80%

100+

€ 1,27

78.59%

200+

€ 1,22

79.55%

500+

€ 1,08

81.79%

1000+

€ 0,97

83.71%

2500+

€ 0,91

84.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-3034-20
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
20 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij