€ 5,91/ stukexcl. btw
€ 7,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,91 | - |
10+ | € 3,46 | 41.48% |
25+ | € 2,17 | 63.34% |
50+ | € 1,54 | 73.95% |
100+ | € 1,24 | 79.10% |
200+ | € 1,20 | 79.74% |
500+ | € 1,06 | 81.99% |
1000+ | € 1,03 | 82.64% |
2500+ | € 0,87 | 85.21% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GSM-3034-15 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |