Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-2528-50

  • ERIKS:13564713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,68/ stukexcl. btw

€ 9,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,68

-

10+

€ 4,85

36.88%

25+

€ 3,33

56.68%

50+

€ 2,57

66.58%

100+

€ 2,20

71.29%

200+

€ 2,00

74.01%

500+

€ 1,90

75.25%

1000+

€ 1,86

75.74%

2500+

€ 1,73

77.48%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-2528-50
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
50 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij