€ 5,42/ stukexcl. btw
€ 6,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,42 | - |
10+ | € 3,12 | 42.46% |
25+ | € 1,86 | 65.61% |
50+ | € 1,29 | 76.14% |
100+ | € 0,99 | 81.75% |
200+ | € 0,84 | 84.56% |
500+ | € 0,72 | 86.67% |
1000+ | € 0,70 | 87.02% |
2500+ | € 0,61 | 88.77% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GSM-2528-15 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
b1 | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |