€ 5,34/ stukexcl. btw
€ 6,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,34 | - |
10+ | € 3,06 | 42.70% |
25+ | € 1,82 | 65.84% |
50+ | € 1,24 | 76.87% |
100+ | € 0,95 | 82.21% |
200+ | € 0,80 | 85.05% |
500+ | € 0,68 | 87.19% |
1000+ | € 0,67 | 87.54% |
2500+ | € 0,57 | 89.32% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GSM-2224-20 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 22 mm |
d2 | 24 mm |
b1 | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |