€ 5,78/ stukexcl. btw
€ 6,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,78 | - |
10+ | € 3,40 | 41.12% |
25+ | € 2,11 | 63.49% |
50+ | € 1,48 | 74.34% |
100+ | € 1,20 | 79.28% |
200+ | € 1,03 | 82.24% |
500+ | € 0,91 | 84.21% |
1000+ | € 0,87 | 84.87% |
2500+ | € 0,74 | 87.17% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GSM-2023-30 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
b1 | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |