Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-2023-25

  • ERIKS:12967830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,62/ stukexcl. btw

€ 6,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,62

-

10+

€ 3,25

42.23%

25+

€ 2,00

64.53%

50+

€ 1,41

75.00%

100+

€ 1,12

80.07%

200+

€ 0,95

83.11%

500+

€ 0,84

85.14%

1000+

€ 0,74

86.82%

2500+

€ 0,70

87.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-2023-25
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
d1
20 mm
d2
23 mm
b1
25 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij