€ 5,57/ stukexcl. btw
€ 6,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,57 | - |
10+ | € 3,21 | 42.32% |
25+ | € 1,94 | 65.19% |
50+ | € 1,37 | 75.43% |
100+ | € 1,06 | 80.89% |
200+ | € 0,91 | 83.62% |
500+ | € 0,80 | 85.67% |
1000+ | € 0,76 | 86.35% |
2500+ | € 0,67 | 88.05% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GSM-2023-23 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 23 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
b1 | 23 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |