Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-2023-20

  • ERIKS:13386449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,43/ stukexcl. btw

€ 6,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,43

-

10+

€ 3,14

42.31%

25+

€ 1,88

65.38%

50+

€ 1,31

75.87%

100+

€ 1,03

81.12%

200+

€ 0,86

84.27%

500+

€ 0,74

86.36%

1000+

€ 0,72

86.71%

2500+

€ 0,63

88.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-2023-20
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d1
20 mm
d2
23 mm
b1
20 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij