Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-2023-15

  • ERIKS:12767202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,34

-

10+

€ 3,06

42.70%

25+

€ 1,82

65.84%

50+

€ 1,24

76.87%

100+

€ 0,95

82.21%

200+

€ 0,80

85.05%

500+

€ 0,68

87.19%

1000+

€ 0,67

87.54%

2500+

€ 0,57

89.32%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-2023-15
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
d1
20 mm
d2
23 mm
b1
15 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij