Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-1618-20

  • ERIKS:13512736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,15

-

10+

€ 2,91

43.54%

25+

€ 1,71

66.79%

50+

€ 1,16

77.49%

100+

€ 0,86

83.39%

200+

€ 0,72

85.98%

500+

€ 0,63

87.82%

1000+

€ 0,61

88.19%

2500+

€ 0,49

90.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-1618-20
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
20 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij