Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-1618-15

  • ERIKS:12713860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,09/ stukexcl. btw

€ 6,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,09

-

10+

€ 2,87

43.66%

25+

€ 1,65

67.54%

50+

€ 1,14

77.61%

100+

€ 0,84

83.58%

200+

€ 0,68

86.57%

500+

€ 0,61

88.06%

1000+

€ 0,59

88.43%

2500+

€ 0,46

91.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-1618-15
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
15 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij