€ 5,04/ stukexcl. btw
€ 6,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,04 | - |
10+ | € 2,83 | 43.77% |
25+ | € 1,63 | 67.55% |
50+ | € 1,08 | 78.49% |
100+ | € 0,82 | 83.77% |
200+ | € 0,65 | 87.17% |
500+ | € 0,59 | 88.30% |
1000+ | € 0,55 | 89.06% |
2500+ | € 0,44 | 91.32% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GSM-1618-12 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
b1 | 12 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |