Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-1517-25

  • ERIKS:24209376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,88/ stukexcl. btw

€ 5,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,88

-

10+

€ 2,74

43.97%

25+

€ 1,54

68.48%

50+

€ 1,03

78.99%

100+

€ 0,72

85.21%

200+

€ 0,61

87.55%

500+

€ 0,49

89.88%

1000+

€ 0,46

90.66%

2500+

€ 0,38

92.22%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-1517-25
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
d1
15 mm
d2
17 mm
b1
25 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij