Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-1517-15

  • ERIKS:13564649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,75

-

10+

€ 2,60

45.20%

25+

€ 1,46

69.20%

50+

€ 0,93

80.40%

100+

€ 0,67

86.00%

200+

€ 0,55

88.40%

500+

€ 0,42

91.20%

1000+

€ 0,32

93.20%

2500+

€ 0,30

93.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-1517-15
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
d1
15 mm
d2
17 mm
b1
15 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij