Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-1517-10

  • ERIKS:13564647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,67

-

10+

€ 2,55

45.53%

25+

€ 1,39

70.33%

50+

€ 0,87

81.30%

100+

€ 0,61

86.99%

200+

€ 0,49

89.43%

500+

€ 0,40

91.46%

1000+

€ 0,32

93.09%

2500+

€ 0,27

94.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-1517-10
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
d1
15 mm
d2
17 mm
b1
10 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij