Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-140145-104

  • ERIKS:13564637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,51/ stukexcl. btw

€ 81,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 67,51

-

10+

€ 51,30

24.01%

25+

€ 41,84

38.02%

50+

€ 36,44

46.02%

100+

€ 34,54

48.83%

200+

€ 32,40

52.01%

500+

€ 30,53

54.77%

1000+

€ 29,15

56.83%

2500+

€ 27,00

60.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-140145-104
Asdiameter
140 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
104 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij