Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-140145-100

  • ERIKS:13564636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,25/ stukexcl. btw

€ 80,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 66,25

-

10+

€ 49,67

25.04%

25+

€ 40,66

38.63%

50+

€ 35,44

46.52%

100+

€ 33,59

49.30%

200+

€ 31,60

52.31%

500+

€ 29,64

55.26%

1000+

€ 28,31

57.27%

2500+

€ 26,20

60.45%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-140145-100
Asdiameter
140 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij