Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-1315-10

  • ERIKS:13564631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,64/ stukexcl. btw

€ 5,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,64

-

10+

€ 2,53

45.49%

25+

€ 1,37

70.49%

50+

€ 0,86

81.56%

100+

€ 0,59

87.30%

200+

€ 0,44

90.57%

500+

€ 0,36

92.21%

1000+

€ 0,30

93.44%

2500+

€ 0,25

94.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-1315-10
Asdiameter
13 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
d1
13 mm
d2
15 mm
b1
10 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij