Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-130135-100

  • ERIKS:13564628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,48/ stukexcl. btw

€ 76,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 63,48

-

10+

€ 47,52

25.14%

25+

€ 38,91

38.70%

50+

€ 33,88

46.63%

100+

€ 32,13

49.39%

200+

€ 30,17

52.47%

500+

€ 28,31

55.40%

1000+

€ 26,47

58.31%

2500+

€ 25,02

60.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-130135-100
Asdiameter
130 mm
Buitendiameter
135 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
d1
130 mm
d2
135 mm
b1
100 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij