Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-1214-25

  • ERIKS:13564621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,83

-

10+

€ 2,64

45.28%

25+

€ 1,50

68.90%

50+

€ 0,97

79.92%

100+

€ 0,68

85.83%

200+

€ 0,57

88.19%

500+

€ 0,46

90.55%

1000+

€ 0,40

91.73%

2500+

€ 0,32

93.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-1214-25
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
d1
12 mm
d2
14 mm
b1
25 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij