€ 4,71/ stukexcl. btw
€ 5,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,71 | - |
10+ | € 2,58 | 45.16% |
25+ | € 1,44 | 69.35% |
50+ | € 0,91 | 80.65% |
100+ | € 0,63 | 86.69% |
200+ | € 0,49 | 89.52% |
500+ | € 0,40 | 91.53% |
1000+ | € 0,32 | 93.15% |
2500+ | € 0,28 | 93.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GSM-1214-20 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
b1 | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |