Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-100105-30

  • ERIKS:13564589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,82/ stukexcl. btw

€ 44,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,82

-

10+

€ 27,13

26.32%

25+

€ 21,87

40.61%

50+

€ 18,92

48.61%

100+

€ 17,80

51.65%

200+

€ 17,44

52.63%

500+

€ 16,26

55.83%

1000+

€ 15,77

57.17%

2500+

€ 14,52

60.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-100105-30
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
d1
100 mm
d2
105 mm
b1
30 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij