€ 4,54/ stukexcl. btw
€ 5,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,54 | - |
10+ | € 2,53 | 44.35% |
25+ | € 1,39 | 69.46% |
50+ | € 0,86 | 81.17% |
100+ | € 0,55 | 87.87% |
200+ | € 0,49 | 89.12% |
500+ | € 0,38 | 91.63% |
1000+ | € 0,30 | 93.31% |
2500+ | € 0,27 | 94.14% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GSM-0810-15 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
b1 | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |