€ 4,09/ stukexcl. btw
€ 4,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,09 | - |
10+ | € 2,20 | 46.05% |
25+ | € 1,22 | 70.23% |
50+ | € 0,76 | 81.40% |
100+ | € 0,46 | 88.84% |
200+ | € 0,42 | 89.77% |
500+ | € 0,36 | 91.16% |
1000+ | € 0,28 | 93.02% |
2500+ | € 0,23 | 94.42% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GSM-0810-12 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
b1 | 12 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |