€ 3,84/ stukexcl. btw
€ 4,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,84 | - |
10+ | € 2,09 | 45.54% |
25+ | € 1,16 | 69.80% |
50+ | € 0,70 | 81.68% |
100+ | € 0,44 | 88.61% |
200+ | € 0,40 | 89.60% |
500+ | € 0,32 | 91.58% |
1000+ | € 0,25 | 93.56% |
2500+ | € 0,23 | 94.06% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GSM-0810-06 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 6 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
b1 | 6 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |