Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GSM-0608-08

  • ERIKS:11524394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,09/ stukexcl. btw

€ 4,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,09

-

10+

€ 2,20

46.05%

25+

€ 1,22

70.23%

50+

€ 0,76

81.40%

100+

€ 0,46

88.84%

200+

€ 0,42

89.77%

500+

€ 0,36

91.16%

1000+

€ 0,28

93.02%

2500+

€ 0,23

94.42%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GSM-0608-08
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
d1
6 mm
d2
8 mm
b1
8 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij