Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® F2 /iglidur® F2 F2SM-0507-10

  • ERIKS:13564482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,20/ stukexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,20

-

10+

€ 2,28

45.70%

25+

€ 1,27

69.68%

50+

€ 0,80

81.00%

100+

€ 0,49

88.24%

200+

€ 0,42

90.05%

500+

€ 0,36

91.40%

1000+

€ 0,27

93.67%

2500+

€ 0,25

94.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
F2SM-0507-10
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® F2
Materiaal loopvlak
iglidur® F2
Onderhoud
Onderhoudsvrij