Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® F /iglidur® F FSM-2022-14

  • ERIKS:13564426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,92/ stukexcl. btw

€ 15,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,92

-

10+

€ 7,30

43.53%

25+

€ 4,29

66.76%

50+

€ 2,89

77.65%

100+

€ 2,17

83.24%

200+

€ 1,82

85.88%

500+

€ 1,56

87.94%

1000+

€ 1,44

88.82%

2500+

€ 1,24

90.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
FSM-2022-14
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
14.5 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® F
Materiaal loopvlak
iglidur® F
Onderhoud
Onderhoudsvrij