Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® F /iglidur® F FSM-0608-13

  • ERIKS:13564408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,94/ stukexcl. btw

€ 13,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,94

-

10+

€ 5,95

45.66%

25+

€ 3,25

70.31%

50+

€ 2,07

81.08%

100+

€ 1,29

88.19%

200+

€ 1,16

89.41%

500+

€ 0,91

91.67%

1000+

€ 0,74

93.23%

2500+

€ 0,63

94.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
FSM-0608-13
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
13.8 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® F
Materiaal loopvlak
iglidur® F
Onderhoud
Onderhoudsvrij