Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-5055-30

  • ERIKS:13564328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,45/ stukexcl. btw

€ 52,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,45

-

10+

€ 35,23

18.93%

25+

€ 28,67

34.02%

50+

€ 24,17

44.38%

100+

€ 21,87

49.67%

200+

€ 19,72

54.61%

500+

€ 17,63

59.42%

1000+

€ 16,63

61.74%

2500+

€ 14,97

65.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-5055-30
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij