Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-4550-30

  • ERIKS:13564324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,96/ stukexcl. btw

€ 49,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,96

-

10+

€ 33,08

19.25%

25+

€ 26,79

34.60%

50+

€ 22,53

44.99%

100+

€ 20,43

50.14%

200+

€ 18,41

55.06%

500+

€ 16,45

59.83%

1000+

€ 15,49

62.20%

2500+

€ 13,98

65.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-4550-30
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij