Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-4044-50

  • ERIKS:13564322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,14/ stukexcl. btw

€ 54,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,14

-

10+

€ 36,65

18.81%

25+

€ 29,91

33.75%

50+

€ 25,23

44.11%

100+

€ 22,86

49.37%

200+

€ 20,63

54.29%

500+

€ 18,43

59.18%

1000+

€ 17,37

61.53%

2500+

€ 15,64

65.36%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-4044-50
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij