Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-4044-30

  • ERIKS:13564320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,85/ stukexcl. btw

€ 42,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,85

-

10+

€ 24,89

28.57%

25+

€ 19,42

44.27%

50+

€ 16,17

53.60%

100+

€ 14,97

57.03%

200+

€ 14,54

58.29%

500+

€ 13,51

61.23%

1000+

€ 12,86

63.09%

2500+

€ 12,01

65.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-4044-30
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij