Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-4044-20

  • ERIKS:13564319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,20/ stukexcl. btw

€ 34,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,20

-

10+

€ 22,15

21.43%

25+

€ 17,35

38.48%

50+

€ 14,35

49.12%

100+

€ 12,94

54.11%

200+

€ 11,69

58.56%

500+

€ 10,43

63.01%

1000+

€ 9,86

65.03%

2500+

€ 8,89

68.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-4044-20
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij