Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3539-40

  • ERIKS:13564317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,78/ stukexcl. btw

€ 44,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,78

-

10+

€ 29,53

19.73%

25+

€ 23,69

35.59%

50+

€ 19,87

45.97%

100+

€ 17,99

51.08%

200+

€ 16,21

55.94%

500+

€ 14,52

60.54%

1000+

€ 13,64

62.91%

2500+

€ 12,33

66.48%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-3539-40
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij