Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3539-30

  • ERIKS:13564316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,11/ stukexcl. btw

€ 32,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,11

-

10+

€ 19,36

28.59%

25+

€ 15,11

44.29%

50+

€ 12,60

53.54%

100+

€ 11,67

56.97%

200+

€ 11,32

58.23%

500+

€ 10,51

61.25%

1000+

€ 10,01

63.07%

2500+

€ 9,35

65.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-3539-30
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij