Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3236-30

  • ERIKS:13564313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,30/ stukexcl. btw

€ 29,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,30

-

10+

€ 18,83

22.52%

25+

€ 14,42

40.66%

50+

€ 11,84

51.29%

100+

€ 10,68

56.06%

200+

€ 9,61

60.44%

500+

€ 8,61

64.58%

1000+

€ 8,13

66.54%

2500+

€ 7,33

69.82%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-3236-30
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij