Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3236-20

  • ERIKS:13564312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,70/ stukexcl. btw

€ 23,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,70

-

10+

€ 14,90

24.40%

25+

€ 11,02

44.07%

50+

€ 8,91

54.77%

100+

€ 7,98

59.50%

200+

€ 7,20

63.45%

500+

€ 6,46

67.21%

1000+

€ 6,08

69.14%

2500+

€ 5,49

72.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-3236-20
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij