Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3034-20

  • ERIKS:13564308
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,19/ stukexcl. btw

€ 23,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,19

-

10+

€ 14,42

24.85%

25+

€ 10,64

44.55%

50+

€ 8,57

55.35%

100+

€ 7,68

60.00%

200+

€ 6,92

63.96%

500+

€ 6,19

67.72%

1000+

€ 5,87

69.41%

2500+

€ 5,30

72.38%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-3034-20
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij