Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2832-30

  • ERIKS:13564307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,71/ stukexcl. btw

€ 27,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,71

-

10+

€ 17,42

23.26%

25+

€ 13,24

41.67%

50+

€ 10,81

52.38%

100+

€ 9,71

57.24%

200+

€ 8,78

61.34%

500+

€ 7,87

65.36%

1000+

€ 7,41

67.36%

2500+

€ 6,69

70.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-2832-30
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij