Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2832-20

  • ERIKS:13564305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,66/ stukexcl. btw

€ 22,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,66

-

10+

€ 13,97

25.15%

25+

€ 10,22

45.21%

50+

€ 8,23

55.91%

100+

€ 7,37

60.49%

200+

€ 6,65

64.36%

500+

€ 5,97

68.02%

1000+

€ 5,62

69.86%

2500+

€ 5,07

72.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-2832-20
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij