Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2528-30

  • ERIKS:13564304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,53/ stukexcl. btw

€ 22,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,52

-

10+

€ 13,87

25.13%

25+

€ 10,13

45.33%

50+

€ 8,15

56.00%

100+

€ 7,30

60.62%

200+

€ 6,57

64.51%

500+

€ 5,91

68.10%

1000+

€ 5,59

69.85%

2500+

€ 5,02

72.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-2528-30
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij