Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2528-20

  • ERIKS:13564302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,87/ stukexcl. btw

€ 19,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,87

-

10+

€ 11,57

27.07%

25+

€ 8,17

48.50%

50+

€ 6,44

59.40%

100+

€ 5,72

63.95%

200+

€ 5,15

67.54%

500+

€ 4,66

70.66%

1000+

€ 4,37

72.46%

2500+

€ 3,97

74.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-2528-20
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij