Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2528-15

  • ERIKS:13564301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,54/ stukexcl. btw

€ 17,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,54

-

10+

€ 10,41

28.37%

25+

€ 7,18

50.59%

50+

€ 5,59

61.57%

100+

€ 4,96

65.88%

200+

€ 4,45

69.41%

500+

€ 4,01

72.42%

1000+

€ 3,80

73.86%

2500+

€ 3,44

76.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-2528-15
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij